Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange, ELORA-132-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WASSERPUMPENZANGE, ELORA-132-190
WASSERPUMPENZANGE, ELORA-132-190
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0132003006500
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0132003006500
EAN/GTIN:
     4022989025863
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange

Ausführung:
mit durchgestecktem Gelenk
selbstklemmend durch versetzte Greifflächen
Zähne induktiv gehärtet, mit Klemmschutz
6-fach verstellbar
blau lackiert, mit poliertem Spiegel
Schenkel mit geschmiedeter Riffelung
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
nach DIN ISO 8976, Form C

Weitere Informationen:
Gewicht:
502 g
max. Ø:
48 mm | 1.1/2 Zoll
Länge:
300 mm | 12 Zoll
Weitere Suchbegriffe: wapu zange 300mm, wapu zange, elora wasserpumpenzange, Wasserpumpenzangen, Zange, Zangen, Installationswerkzeug, Installationswerkzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.