Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter- und Blockschlüssel, ELORA-122A-1/2"x9/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STARTER- UND BLOCKSCHLÜSSEL, ELORA-122-1/2"x9/16"AF
STARTER- UND BLOCKSCHLÜSSEL, ELORA-122-1/2"x9/16"AF
zwölfkant
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0122123251000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0122123251000
EAN/GTIN:
     4022989025009
Suchbegriffe:
Blockschlüssel
Starterschlüssel
Blockschlüssel (Zoll)
Starterschlüssel (Zoll)

Produktinformation:
ELORA "ELO-Drive"
Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet:
Somit hohe Kraftübertragungen auf die

  • Flanken von Schrauben/muttern
  • ohne deren Beschädigung
  • dynamisches und sicheres Arbeiten

Ausführung:
mit dünnwandigen Ringen
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Anwendung nach ISO 3318

Weitere Informationen:
Gewicht:
110 g
Länge:
185 mm
Weitere Suchbegriffe: blockschlüssel, Ringschlüssel, Doppelringschlüssel, Halbmondschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.