Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Doppelringschlüssel-Satz, 8-teilig 8-24 mm, ELORA-121S 8M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OFFENE DOPPELRINGSCHLÜSSEL-SATZ, 8-teilig 8-24MM, ELORA-121S 8M
OFFENE DOPPELRINGSCHLÜSSEL-SATZ, 8-teilig 8-24MM, ELORA-121S 8M
sechskant
zwölfkant
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0121500801000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0121500801000
EAN/GTIN:
     4022989858621
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
elora doppelringschlüssel satz
doppelringschlüssel satz

Inhalt:
121- 8×10, 9×11, 12×14, 13×15, 14×16, 17×19, 21×23, 22×24 mm

Ausführung:
kartonverpackt
für Überwurfmuttern, z.B. an Kraftstoff- und Hydraulikleitungen
offene Ringenden 15° abgewinkelt
Ringöffnung 30° versetzt
bis SW 13×14 mm: 6-kant, alle weiteren Größen: 12-kant
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 3118

Weitere Informationen:
Inhalt:
121- 8×10, 9×11, 12×14, 13×15, 14×16, 17×19, 21×23, 22×24 mm
Gewicht:
1180 g
Weitere Suchbegriffe: offene Doppelringschlüssel, Doppelringschlüssel, Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.