Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Doppelringschlüssel, ELORA-121A-3/8"x7/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OFFENE DOPPELRINGSCHLÜSSEL, ELORA-121-5/16"x3/8"AF
OFFENE DOPPELRINGSCHLÜSSEL, ELORA-121-5/16"x3/8"AF
sechskant
mig
zwölfkant
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0121119211000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0121119211000
EAN/GTIN:
     4022989024743
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel (Zoll)
Doppelringschlüssel (offen, Zoll)
doppelringschlüssel (offen, zoll)

Produktinformation:
sechskant

Ausführung:
für Überwurfmuttern, z.B. an Kraftstoff- und Hydraulikleitungen
offene Ringenden 15° abgewinkelt
Ringöffnung 30° versetzt
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 3118

Weitere Informationen:
Gewicht:
67 g
Länge:
165 mm
h:
20,0 mm
h2:
22,0 mm
b:
7,0 mm
b2:
8,5 mm
t:
9,0 mm
t2:
9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: offene Doppelringschlüssel, Doppelringschlüssel, Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.