Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring-Ratschenschlüssel, aufklappbar, ELORA-117-12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RING-RATSCHENSCHLÜSSEL, AUFKLAPPBAR, ELORA-117-10MM
RING-RATSCHENSCHLÜSSEL, AUFKLAPPBAR, ELORA-117-10MM
Detailbild
zwölfkant
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0117000121000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0117000121000
EAN/GTIN:
     4022989115045
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel

Produktinformation:
ELORA "ELO-Drive"
Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet:
Somit hohe Kraftübertragungen auf die

  • Flanken von Schrauben/muttern
  • ohne deren Beschädigung
  • dynamisches und sicheres Arbeiten

Ausführung:
für schwer zugängliche Hydraulik-, Pneumatik- und sonstige Schraubverbindungen innerhalb eines Leitungssystems
kleinster Schwenkwinkel 30°
verchromt, Kopf brüniert
Spezialstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
85 g
Länge:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, elora knarrenschlüssel, knarren ringschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, aufklappbarer Ratschenringschlüssel, aufklappbarer Ringratschenschlüssel, Einmaulschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.