Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel-Satz, extra kurz, 5-teilig 4-11 mm, ELORA-113S 5M


Menge:  Satz  
Produktinformationen
DOPPELRINGSCHLÜSSEL-SATZ, EXTRA KURZ, 3-teilig 4-11MM, ELORA-113S 3M
DOPPELRINGSCHLÜSSEL-SATZ, EXTRA KURZ, 3-teilig 4-11MM, ELORA-113S 3M
sechskant
zwölfkant
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0113500501000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0113500501000
EAN/GTIN:
     4022989023609
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
elora doppelringschlüssel satz
doppelringschlüssel satz

Inhalt:
113- 4×4,5, 5×5,5, 6×7, 8×9, 10×11 mm

Ausführung:

Weitere Informationen:
Inhalt:
113- 4×4,5, 5×5,5, 6×7, 8×9, 10×11 mm
Gewicht:
149 g
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Doppelringschlüssel, Ringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 42,68*
€ 50,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 42,07*
€ 50,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 39,48*
€ 46,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 38,47*
€ 45,78
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 37,14*
€ 44,20
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 31,59*
€ 37,59
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0113004451000
ab € 5,70*
Zubehör
Elora
0113005551000
ab € 5,74*
Zubehör
Elora
0113006071000
ab € 6,62*
Zubehör
Elora
0113008091000
ab € 7,04*
Zubehör
Elora
0113010111000
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.