Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN 3110, ELORA-100-8x11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOPPELMAULSCHLÜSSEL DIN 3110, ELORA-Nr.100-4x5MM
DOPPELMAULSCHLÜSSEL DIN 3110, ELORA-Nr.100-4x5MM
logo
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0100008111000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0100008111000
EAN/GTIN:
     4022989018254
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelgabelschlüssel

Ausführung:
matt verchromt, Köpfe geschliffen
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102

Weitere Informationen:
Gewicht:
52 g
Länge:
140 mm
h:
18,2 mm
h2:
22,1 mm
t:
4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.