Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Rohrzange, für Rohre bis 1"ø, ELORA-67E-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECK-ROHRZANGE, SCHWEDISCHE FORM, FÜR ROHRE BIS 1/2"Ø, ELORA-67E-1/2
ECK-ROHRZANGE, SCHWEDISCHE FORM, FÜR ROHRE BIS 1/2"Ø, ELORA-67E-1/2
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0067100346000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0067100346000
EAN/GTIN:
     4022989013112
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange

Ausführung:
für hohe Beanspruchung
Kopf 45° abgewinkelt
gesenkgeschmiedet und vergütet
Zähne zusätzlich induktiv gehärtet
selbsthemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist
Rolle unverlierbar
rot lackiert, Maul geschliffen
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV3 / 1.2208
nach DIN ISO 5234, Form B

Weitere Informationen:
Gewicht:
990 g
max. Ø:
40 mm | 1 Zoll
Länge:
320 mm | 13 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eck-rohrzange 320 mm, armaturenzange, eck-rohrzange 45 grad, Eckrohrzangen, Zange, Zangen, Installationswerkzeug, Installationswerkzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.