Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAGLE PRO AI AX1500 4G+ Smart Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
Artikel-Nr.:
     C2JTY-G416/E
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     G416/E
EAN/GTIN:
     0790069465703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Erleben Sie Wi-Fi wie nie zuvor mit dem EAGLE PRO AI AX1500 4G+ Smart Router. Der EAGLE PRO AI AX1500 Smart Router kombiniert die neueste Wi-Fi 6 Technologie und 4G+ LTE Cat 6 mobiles Internet mit AI und bietet eine unglaubliche Wi-Fi Abdeckung und Geschwindigkeit, die ständig optimiert und verbessert wird. Legen Sie Ihre SIM-Karte ein und nutzen Sie Ihre 4G+ LTE Cat 6 Internetverbindung über ein sicheres drahtloses Netzwerk oder über einen der drei Gigabit-LAN-Ports. Die gleichzeitige Unterstützung von mobilem 4G+ LTE/3G-Internet und festem Breitband-Internet ermöglicht es Ihnen, ausfallsicheres Internet einzurichten, falls eine der beiden Verbindungen ausfällt. WLAN-Bandbreiten: 300Mbit/s und 1201Mbit/s Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz, LTE-Band 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41, UMTS-Band 1/8, GSM/GPRS/EDGE-Band 900/1800 MHz Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: WPA, WPA2,WPA3, WPS-Taste / Nein / Nein / Nein Antennen/-typ: 2x2 externe (LTE) LAN- / WAN-Port(s): 3x 10/100/1000 MBit LAN und 1x 10/100/1000 MBit WAN/LAN Port PC-Schnittstelle & Betriebssystem: - USB- / SD-Port(s): Nein / Nein Design: Tischgehäuse
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
4
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Firewall:
true
Montageart:
Tischgerät
ISDN:
false
xDSL:
false
UMTS:
false
LTE:
true
Analog:
false
USB:
false
Leerchassis:
false
VPN:
true
Protokoll:
IPv4 und IPv6
Anzahl der WAN-Ports:
1
Weitere Suchbegriffe: 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, d-link router, dsl router, d-link, dlink, g416, g-416, 4G, 4G+, lte router, 4G wi-fi 6, ax1500, 4G ethernet router, mobile ethernet router, fail-safe internet, 4G sim unlocked, Dlink 4G, 4G wifi router, 4G modem router, 4G mifi, router 4G sim, best 4G router, 4G wireless router
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 147,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
E15/E
€ 51,13*
Zubehör
D-Link
M15-2
€ 99,51*
Zubehör
D-Link
M15-3
€ 120,54*
Zubehör
D-Link
M32-2
€ 139,28*
Zubehör
D-Link
M32-3
€ 145,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.