Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAGLE PRO AI AX3200 Mesh Systems - 2 Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
Artikel-Nr.:
     C2JTY-M32-2
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     M32-2
EAN/GTIN:
     0790069463235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
dlink wlan router
Erleben Sie Wi-Fi wie nie zuvor mit dem EAGLE PRO AI AX3200 Mesh System. Der M32-2 (2er-Pack) bietet eine nahtlose WLAN-Abdeckung von bis zu 510 m² und AI Mesh Optimiser stellt die stärkste Verbindung zwischen ihnen her, um Ihnen ein robustes Mesh-Netzwerk zu bieten. Durch die Kombination der neuesten Wi-Fi 6 Technologie mit AI bietet das EAGLE PRO AI AX3200 Mesh System eine unglaubliche Wi-Fi-Abdeckung und Geschwindigkeit, die ständig optimiert und verbessert wird. Es bietet kombinierte Dual-Band-Wireless-Geschwindigkeiten von bis zu 3200 Mbit/s mit den neuesten Wi-Fi 6-Technologien wie 1024 QAM, MU-MIMO und OFDMA. AI Wi-Fi Optimiser verbindet Sie kontinuierlich mit dem besten Wi-Fi-Kanal, während AI Traffic Optimiser Ihre kritischste Internetnutzung für ein optimales Online-Erlebnis und Stabilität priorisiert. AI Parental Control gibt Ihnen mehr Flexibilität und Kontrolle über die Online-Aktivitäten Ihrer Kinder, und AI Assistant kümmert sich um Ihr Netzwerk, sendet Empfehlungen und Berichte. WLAN-Standard: 802.11a/n/ac/ax und 802.11b/g/n Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz Max. Bandbreite: 3200 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 2x 2,4 GHz & 2x 5GHz integriert, Rundstrahlantennen LAN-Anschluss: 2x 10/100/1000BASE-T Port Schutzklasse: k.A. Max. Anzahl an SSIDs: 1 Design: Tischgehäuse
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
185.65 mm
Breite:
164.61 mm
Tiefe:
71.07 mm
Max. Übertragungsrate:
3200 Mbit/s
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
2
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
sonstige
Farbe:
weiß
Managed:
true
Firewall:
true
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
false
Repeaterfunktion:
false
Power over Ethernet:
false
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
false
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Steckdosenadapter:
false
Weitere Suchbegriffe: wlan router, d-link, whole home internet, wi-fi 6 router, 802.11ax router, mesh router, mesh system, AX3200, dual-band, mu-mimo, firewall, qos router, alexa, google assistant, wpa3 router, mesh wifi, M32, m-32, M32-2, ai router, parental control, smart router
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DWA-X1850
ab € 42,29*
Zubehör
D-Link
M32-3
ab € 265,17*
Zubehör
D-Link
DWR-960
ab € 103,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.