Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAGLE PRO AI AX1500 Mesh System - 2 Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
Artikel-Nr.:
     C2JTY-M15-2
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     M15-2
EAN/GTIN:
     0790069461187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Router
Repeater
WLAN Repeater
WLAN Router
Erleben Sie WLAN wie nie zuvor mit dem EAGLE PRO AI AX1500 Mesh-System. Durch die Kombination der neuesten Wi-Fi 6-Technologie mit KI bietet der EAGLE PRO AI AX1500 Mesh-System eine unglaubliche Wi-Fi-Abdeckung und -Geschwindigkeit, die ständig optimiert und verbessert wird. M15 bietet kombinierte Dualband-WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 1500 Mbit/s und bietet eine WLAN-Abdeckung von bis zu 370 m² (zweier Set) mit den neuesten Wi-Fi 6-Technologien wie 1024 QAM, MU-MIMO und OFDMA. AI Wi-Fi Optimiser verbindet Sie kontinuierlich mit dem besten WLAN-Kanal, während AI Traffic Optimizer Ihre kritischste Internetnutzung für ein optimales Online-Erlebnis und Stabilität priorisiert. AI Parental Control gibt Ihnen mehr Flexibilität und Kontrolle über die Online-Aktivitäten Ihrer Kinder, und AI Assistant kümmert sich um Ihr Netzwerk, sendet Empfehlungen und Berichte. WLAN-Standard: 802.11a/n/ac/ax und 802.11b/g/n Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz Max. Bandbreite: 1500 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 2x 2,4 GHz & 2x 5GHz integriert, Rundstrahlantennen LAN-Anschluss: 2x 10/100/1000BASE-T Port Schutzklasse: k.A. Max. Anzahl an SSIDs: 1 Design: Tischgehäuse
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
93 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
92 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Max. Übertragungsrate:
1500 Mbit/s
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
2
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
WPA2
Farbe:
weiß
Managed:
true
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
false
Repeaterfunktion:
false
Power over Ethernet:
false
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
false
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Steckdosenadapter:
false
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, d-link repeater, wlan repeater, d-link, Whole home internet, wi-fi 6 router, 802.11ax router, mesh router, mesh system, ax1500, Whole home Wi-fi 6, mesh network, alexa, google assistant, wpa3 router, mesh wifi6, m15, m-15, m15-3, ai router, parental control, ai mesh, wifi booster, jugend
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DIR-X1550
ab € 70,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.