Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unified 802.11a/b/g/n/ac AC1200 Dualband Access Point mit externen Antennen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
MD28
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DWL-6610APE
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWL-6610APE
EAN/GTIN:
     0790069432590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Das Design des DWL-6610APE besitzt externe, austauschbare Antennen. Er lässt sich problemlos an jeder Wand oder Decke installieren, ohne dadurch zuhause oder im Büro deplatziert zu wirken. Geschützt durch ein für Verteilerschächte geeignetes Gehäuse mit UL2043-Zertifizierung erfüllt der DAP-6610APE strenge Brandschutzvorschriften. WLAN-Standard: Simultan 802.11a/n/ac und 802.11b/g/n Frequenzen: 2,4 GHz oder 5 GHz Max. Bandbreite: 867 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 4x extern, Rundstrahlantennen, austauschbar PoE: 802.3af LAN-Anschluss: 1x 10/100/1000BASE-T Port Schutzklasse: - Max. Anzahl an SSIDs: 16
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
39 mm
Breite:
205 mm
Tiefe:
205 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung:
WPA2
Managed:
true
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
true
Bridgefunktion:
true
Repeaterfunktion:
false
Power over Ethernet:
true
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
true
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Steckdosenadapter:
false
Weitere Suchbegriffe: d-link access point, access point, Wireless AC
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,97*
€ 261,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,95*
€ 256,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,45*
€ 254,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,48*
€ 250,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,12*
€ 235,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,38*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,77*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,29*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
ab € 11,97*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,07*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,69*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,44*
Zubehör
D-Link
DWC-1000
ab € 361,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.