Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C/USB auf 2.5G Ethernet Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DUB-2315
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-2315
EAN/GTIN:
     0790069468568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Der DUB-2315 USB-C/USB auf 2.5G Ethernet Adapter ermöglicht Ihnen ein Upgrade auf eine Multi-Gigabit-Ethernet-Verbindung. Schließen Sie den DUB-2315 einfach an einen freien USB-C-Port an, und schon können Sie sich mit der Zuverlässigkeit einer kabelgebundenen Verbindung mit dem Internet verbinden. Der mitgelieferte USB-A-auf-USB-C-Adapter bietet zusätzliche Flexibilität für den Einsatz des DUB-2315 an Computern, die nur über USB 3.0 Typ-A-Anschlüsse verfügen. USB-Bandbreite: 5Gbit/s USB-Standard: USB 3.0, 2.0, 1.1 Anzahl/Art der Ports: 1x Gigabit RJ-45 Buchse, 1x USB Typ C Stecker (Upstream) Ladefunktionen: - Spannungsversorgung: über USB Bus Erweiterungsregeln: - PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 3.0 (Typ C Stecker) über festes USB-Anschlusskabel, Windows, Mac OS oder Chrome OS Design: Tischgehäuse, Aluminiumlegierung
Weitere Informationen:
Höhe:
16.5 mm
Breite:
72.7 mm
Tiefe:
24 mm
Bauform:
Tischgerät
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb ethernet adapter, D-Link, USB-C, USB 3.0, USB 3, USB Type-C, SuperSpeed, Plug and Play, PnP, Hub, USB Hub, 2.5G, 2.5 Gigabit, network adapter, ethernet adapter, USB network adapter, USB ethernet adapter, dub-2315
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.