Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC1200 Gigabit VDSL2 Modem Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DSL-3788/E
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DSL-3788/E
EAN/GTIN:
     0790069447020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
Der D-Link AC1200 Gigabit VDSL2 Modem Router DSL-3788 ist ein vielseitiger und leistungsstarker Router für zu Hause und kleine Büros. Er bietet integriertes VDSL mit Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s, die neueste WLAN-Technik mit Wave 2 MU-MIMO, Firewall-Schutz, Quality of Service (QoS) und 4 Gigabit Ports. Damit verfügt der DSL-3788 über alle nötigen Funktionen für eine sichere und schnelle Internetverbindung zu Hause und im Büro. WLAN-Bandbreiten: 300Mbit/s und 867Mbit/s Frequenzen: 2.4 GHz und 5 GHz Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: WPA, WPA2, WPS (PBC/PIN) / Ja / Nein / Nein Antennen/-typ: 2x extern, Dualband, fest LAN- / WAN-Port(s): 4x 10/100/1000Mbit/s / 1x 10/100/1000Mbit/s Ethernet WAN-Port (LAN-Port 4) optional, 1x eingebautes Modem VDSL2 oder ADSL2+ (Annex A), RJ-11 Buchse, VDSL2 Download bis 100Mbit/s, ADSL2+ (Annex A, nicht für Deutschland geeignet) Download bis 24 Mbit/s und Upload bis 1 Mbit/s PC-Schnittstelle & Betriebssystem: - USB- / SD-Port(s): 1x USB 2.0, Typ A Buchse / - Design: Tischghäuse, vertikal, schwarz
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
4
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Firewall:
true
Montageart:
Tischgerät
ISDN:
false
xDSL:
true
UMTS:
false
LTE:
false
Analog:
false
USB:
true
Leerchassis:
false
VPN:
true
Protokoll:
IPv4
Anzahl der WAN-Ports:
1
Weitere Suchbegriffe: 4G Router, LTE Router, Router, 3G Router, UMTS Router, VDSL Modem, VDSL Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dlink 3g router, adsl modem, Modem Router, VDSL2, Annex A, ADSL2+, Wireless AC, AC1200, MU-MIMO, Wave 2, Gigabit Ethernet, USB 2.0, Firewall, DHCP-Server, WPS, WAN-Port, RJ-11, UPnP, DLNA
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.