Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Smilla, Gießkanne aus Kunststoff, Farbe: Matt Green, 47,8 cm Breite, 13,8 cm Tiefe, 31,7 cm hoch, 5 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C2BY3-63942
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     63942
EAN/GTIN:
     4002477639420
Suchbegriffe:
Gießkanne
Übertopf
gießkanne

Smilla von Scheurich ist die neue trendige Gießkanne im modernen Design. Aus hochwertigem Kunststoff in matter Optik gefertigt überzeugt Smilla die Liebhaberinnen und Liebhaber von schnörkellosen Wohnstilen. Und dank 1,6 Liter Fassungsvermögen kann man mit einer Smilla-Füllung gleich mehrere Pflanzen hintereinander optimal versorgen.


- Gießkanne aus Kunststoff mit ergonomisch geformtem Griff und 1,6 Liter Volumen

- Schönes Design - bequeme Handhabung: Smilla sieht super aus und liegt gut in deiner Hand

- Zielgenaues, sicheres Gießen

- Aus hochwertigem Kunststoff gefertigt

Weitere Informationen:
Länge außen:
47,80 cm
Breite außen:
13,80 cm
Höhe außen:
31,70 cm
Gewicht:
0,35 kg
Durchmesser:
0,00 cm
Grundfarbe:
Grün
Form:
Konisch
Volumen:
5,00 Liter
Material:
Indoor Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenkübel, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.