| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-4080 0080 Herst.-Nr.: 4080 0080 EAN/GTIN: 4040674138131 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz, RIBE
Für Innenkeilprofilschrauben RIBE Extra harte Spitze aus Spezialstahl Für Handbetätigung Mit Kugelarretierung Mit griffiger Kreuzrändelung Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5 / ISO 1174
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Für Innenkeilprofilschrauben RIBE | Detailinformation 2: | Extra harte Spitze aus aus Spezialstahl, für Handbetätigung, mit griffiger Kreuzrändelung | Detailinformation 3: | Innenvierkant nach DIN 3120 - C 12,5 / ISO 1174 | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Spitze aus Spezialstahl / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen / Spitze manganphosphatiert | Detailinformation 5: | DIN 312 - C 12,5 / ISO 1174 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innenkeilzahn, Steckschlüsseleinsatz Keilzahn, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, schraubendrehereinsatz innenkeilzahn, Nuss, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, 1/2 Zoll, 12, 5 mm, Steckschlüssel-Einsatz, Schraubendreher-Einsatz, Schraubendrehereinatz, XZN, Innenvielzahn, Vielzahn, Satz, Set |
| | |
| |