| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-0772 0001 Herst.-Nr.: 0772 0001 EAN/GTIN: 4040674126107 |
| |
|
| | |
| Werkzeughalter
Universal-Werkzeughalter mit Knarre und 2-Backenspannfutter Für alle Werkzeuge mit Vierkant- oder auch Sechskantschaft (Größe 2) Für Gewindebohrer, Gewindebohrer-Bits, Bithalter mit Bits etc. Mit T-Griff für bequemes Arbeiten, verstell- und abnehmbar Mit gehärteten Parallel-Backen, auswechselbar
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Universal-Werkzeughalter mit Knarre und 2-Backenspannfutter | Detailinformation 2: | Mit T-Griff für bequemes Arbeiten, verstell- und abnehmbar, mit gehärteten Parallel-Backen, auswechselbar | Detailinformation 3: | Für alle Werkzeuge mit Vierkant- oder auch Sechskantschaft (Größe 2), für Gewindebohrer, Gewindebohrer-Bits, Bithalter mit Bits etc., für Gewindeschneider und Schraubenausdreher M5 - M12, Spannbereich 4,6 - 8,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |