Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Rohrzange 90°, DIN 5234, Form A, 3" / 10-105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Rohrzange 90°, DIN 5234, Form A, 3" / 10-105 mm
MATADOR Rohrzange 90°, DIN 5234, Form A, 3" / 10-105 mm
MATADOR Rohrzange 90°, DIN 5234, Form A, 3" / 10-105 mm
MATADOR Rohrzange 90°, DIN 5234, Form A, 3" / 10-105 mm
MATADOR Rohrzange 90°, DIN 5234, Form A, 3" / 10-105 mm
Artikel-Nr.:
     C2989-0597 0004
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0597 0004
EAN/GTIN:
     4040674230545
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eckrohrzange "90°"

Schwedische Form
Stufenlos verstellbar
Induktive Zahnhärtung
Zweipunktanlage am Rohr
Perfektes Greifen flacher Werkstücke, Muttern oder anderer Verschraubungen
Gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Induktiv gehärtet, gegen Drehrichtung versetzte Verzahnung (57 HRC)
Für eckige Werkstücke
Für runde Werkstücke
Zangenhebel aus Doppel-T-Profil mit verstärkter Führungshülse
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Zangenhebel aus Doppel-T-Profil mit verstärkter Führungshülse, induktiv gehärtet, gegen Drehrichtung versetzte Verzahnung
Detailinformation 2:
Schwedische Form, stufenlos verstellbar, Zweipunktanlage am Rohr, Gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Detailinformation 3:
Perfektes Greifen flacher Werkstücke, Muttern oder anderer Verschraubungen
Detailinformation 4:
Chrom-Vanadium-Stahl / Pulverlackiert
Detailinformation 5:
DIN / ISO 5234
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.