Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Satz Winkelschraubendreher, kurz, in Box, Sechskant, 1,5 - 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Satz Winkelschraubendreher, kurz, in Box, Sechskant, 1,5 - 10 mm
MATADOR Satz Winkelschraubendreher, kurz, in Box, Sechskant, 1,5 - 10 mm
MATADOR Satz Winkelschraubendreher, kurz, in Box, Sechskant, 1,5 - 10 mm
MATADOR Satz Winkelschraubendreher, kurz, in Box, Sechskant, 1,5 - 10 mm
MATADOR Satz Winkelschraubendreher, kurz, in Box, Sechskant, 1,5 - 10 mm
Artikel-Nr.:
     C2989-0440 9090
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0440 9090
EAN/GTIN:
     4040674116597
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Satz Winkelschraubendreher (Sechskant), in Kassette Klassische Winkelschraubendreher für die schnelle Montage Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, kurze Form Durchgehend gehärtet Durchgehend gehärtet Klare, dauerhafte Kennzeichnung Vollgalvanische Behandlung der Oberfläche (vernickelt und verchromt) für lang anhaltenden Korrosionsschutz Satz in stabiler Kunststoff-Schiebekassette Spezielle Chrom Vanadium-Legierung zur Übertragung hoher Drehmomentwerte Dauerhafte Ordnung und schnelle Entnahme Mit Aufhänger und EAN-Kennzeichnung 9teilig Inhalt: 0440 Winkelschraubendreher 1,5 mm 0440 Winkelschraubendreher 2,0 mm 0440 Winkelschraubendreher 2,5 mm 0440 Winkelschraubendreher 3,0 mm 0440 Winkelschraubendreher 4,0 mm 0440 Winkelschraubendreher 5,0 mm 0440 Winkelschraubendreher 6,0 mm 0440 Winkelschraubendreher 8,0 mm 0440 Winkelschraubendreher 10,0 mm
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Geprüfte und bewährte Industriequalität
Detailinformation 2:
Satz in stabiler Kunststoff-Schiebekassette für dauerhafte Ordnung und schnelle Entnahme
Detailinformation 3:
Für Innensechskantschrauben, kurze Form, durchgehend gehärtet
Detailinformation 4:
Chrom Vanadium / Matt verchromt für bessere Griffigkeit
Detailinformation 5:
Ähnlich ISO 2936 (DIN 911)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.