| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-0440 9080 Herst.-Nr.: 0440 9080 EAN/GTIN: 4040674167759 |
| |
|
| | |
| Satz Winkelschraubendreher (Sechskant), im Ring Klassische Winkelschraubendreher für die schnelle Montage Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, kurze Form Durchgehend gehärtet Durchgehend gehärtet Klare, dauerhafte Kennzeichnung Vollgalvanische Behandlung der Oberfläche (vernickelt und verchromt) für lang anhaltenden Korrosionsschutz Spezielle Chrom Vanadium-Legierung zur Übertragung hoher Drehmomentwerte Sätze im praktischen Ringhalter Einzeln entnehmbar Mit Aufhänger und EAN-Kennzeichnung 8-teilig Inhalt: 0440 Winkelschraubendreher 1,5 mm 0440 Winkelschraubendreher 2,0 mm 0440 Winkelschraubendreher 2,5 mm 0440 Winkelschraubendreher 3,0 mm 0440 Winkelschraubendreher 4,0 mm 0440 Winkelschraubendreher 5,0 mm 0440 Winkelschraubendreher 5,5 mm 0440 Winkelschraubendreher 6,0 mm Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | Satz im praktischem Ringhalter | Detailinformation 3: | Für Innensechskantschrauben, kurze Form, durchgehend gehärtet, einzeln Entnehmbar | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Matt verchromt für bessere Griffigkeit | Detailinformation 5: | Ähnlich ISO 2936 (DIN 911) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, inbusschlüsselsatz 1,5 - 6mm, din 911, innensechskant-stiftschlüssel-satz matador, Schraubendreher, Winkelschraubendreher, Winkel-Schraubendreher, Sechskant |
| | |
| |