| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-0440 9070 Herst.-Nr.: 0440 9070 EAN/GTIN: 4040674116573 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher (Sechskant), im Metallhalter Satz im praktischen Metallhalter Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, kurze Form Durchgehend gehärtet Mit Aufhänger und EAN-Kennzeichnung Die wichtigsten Abmessungen in einem Satz Rüttelfreie und platzsparende Aufbewahrung Mit Aufhängeschleife Beliebig viele Positionen zwischen 0° und 180°Stellung In 180°Stellung Nutzung als Schraubendreher In 90°Stellung maximale Hebelwirkung für festsitzende Schrauben 7-teilig Inhalt: 0440 Winkelschraubendreher 2,0 mm 0440 Winkelschraubendreher 3,0 mm 0440 Winkelschraubendreher 4,0 mm 0440 Winkelschraubendreher 5,0 mm 0440 Winkelschraubendreher 6,0 mm 0440 Winkelschraubendreher 8,0 mm 0440 Winkelschraubendreher 10,0 mm Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | Satz im praktischem Metallhalter | Detailinformation 3: | Für Innensechskantschrauben, kurze Form, durchgehend gehärtet | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Matt verchromt für bessere Griffigkeit | Detailinformation 5: | Ähnlich ISO 2936 (DIN 911) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, innensechskant-stiftschlüssel 911, din 911, Schraubendreher, Winkelschraubendreher, Winkel-Schraubendreher, Sechskant |
| | |
| |