Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haut- & Haarshampoo "Hopal" 360 ml für Cysoap Drückspender


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Haut- & Haarshampoo "Hopal" 360 ml für Cysoap Drückspender
Haut- & Haarshampoo "Hopal" 360 ml für Cysoap Drückspender
Artikel-Nr.:
     C2909-8030983753657
Herst.-Nr.:
     92306
EAN/GTIN:
     8030983753657
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Haut- & Haarshampoo "Hopal" 360 ml für Cysoap Drückspender

Der Name Hopal ist von der brillanten Optik des Opalsteins inspiriert. Hopal ist eine Kollektion nachhaltiger Haar- und Körperpflegeprodukte. Der Duft der Hopal-Reihe hat frische und raffinierte Kopfnoten aus Minze und grünen Blättern, die ein Herz voller Eleganz einführen. Das Bouquet duftet nach Jasmin, Wasserfrüchte und Irisblütenblätter. Diese sind von Basisnoten aus Holz und Ambra umgeben und erzeugen den Reiz verführerischer Magie. Durch die Wahl von Produkten und Dienstleistungen, die mit dem Nordic Ecolabel zertifiziert sind, können Verbraucher aktiv zum Endziel einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen. Die Produkte von Hopal sind zu 100% recycelbar.

passend für Drückspender-Wandhalter Art.-Nr. 92314

Produktzertifizierungen:
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht:
343,7
Material:
Sonstiges
Höhe der Einzelpackung:
17,5
Breite der Einzelpackung:
6
Tiefe der Einzelpackung:
6
Bruttogewicht der Einzelpackung:
378,5
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
Svanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 18 Stück (ab € 2,72056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 67,52*
€ 80,35
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 64,58*
€ 76,85
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 63,94*
€ 76,09
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 62,30*
€ 74,14
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 61,66*
€ 73,38
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 61,03*
€ 72,63
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 59,25*
€ 70,51
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 58,08*
€ 69,12
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 48,97*
€ 58,27
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.