Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller 1/2, Zuckerrohr "pure" 1,3 cm x 30 cm x 13,5 cm weiss "Belle Vie, Ligne Carrée"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Teller 1/2, Zuckerrohr "pure" 1,3 cm x 30 cm x 13,5 cm weiss "Belle Vie, Ligne Carrée"
Teller 1/2, Zuckerrohr "pure" 1,3 cm x 30 cm x 13,5 cm weiss "Belle Vie, Ligne Carrée"
Teller 1/2, Zuckerrohr "pure" 1,3 cm x 30 cm x 13,5 cm weiss "Belle Vie, Ligne Carrée"
Teller 1/2, Zuckerrohr "pure" 1,3 cm x 30 cm x 13,5 cm weiss "Belle Vie, Ligne Carrée"
Teller 1/2, Zuckerrohr "pure" 1,3 cm x 30 cm x 13,5 cm weiss "Belle Vie, Ligne Carrée"
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911982938
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88293
EAN/GTIN:
     4002911982938
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
24 Teller 1/2, Zuckerrohr "pure" 1,3 cm x 30 cm x 13,5 cm weiss "Belle Vie, Ligne Carrée"

BELLE VIE - LIGNE CARRÉE - die neue Geschirrserie aus Zuckerrohr-Bagasse - gleich doppelt ausgezeichnet mit "ICONIC AWARD: Innovative Interior 2020" und "German Design Award"

- Maße: 30 x 13,5 cm
- mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten )
- hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen
-
Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung der Teller und Schalen werden die Reste der Zuckerrohr-Pflanze (Bagasse) verwendet, die nach der Gewinnung des Zuckersaftes übrig bleiben. Artikel aus Zuckerrohr sind besonders stabil und weisen eine glatte, ansprechende Oberfläche auf.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
1,3 cm
Breite:
30 cm
Gewicht:
26,4
Material:
Zuckerrohr
Höhe der Einzelpackung:
13,5
Breite der Einzelpackung:
30,2
Tiefe der Einzelpackung:
5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
636,5
Professional:
Professional Produkt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,26959* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
88289
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.