Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 5 m x 40 cm champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 5 m x 40 cm champagner
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 5 m x 40 cm champagner
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 5 m x 40 cm champagner
Artikel-Nr.:
     2813-374-3869
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82207
EAN/GTIN:
     4002911955499
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer papier
tischläufer
papstar tischläufer
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 5 m x 40 cm champagner

Tischläufer aus 4-lagigem Tissue auf Rolle
Breite: 40 cm - Länge: 5 m
Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête"

- mit stoffähnlicher Prägung
- nicht feuchtigkeitsresistent
- Farben abgestimmt auf weitere Artikel
der PAPSTAR ROYAL Collection:
+ Servietten
+ Tischdecken
+ Mitteldecken
+ Leuchterkerzen
+ Tischsets

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Farbe:
champagner
Höhe:
5 m
Breite:
40 cm
Gewicht:
145
Material:
Tissue
Materialdicke:
75 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
40
Breite der Einzelpackung:
4,5
Tiefe der Einzelpackung:
4,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
210,7
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Svanen | Svanen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
14
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 3,78*
4 Tage
84
6
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,20*
€ 4,20*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,89*
€ 5,37*
8 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,26*
€ 7,28*
8 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 9,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 22,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
82208
ab € 2,89*
Sonstiges
PAPSTAR
82210
ab € 2,66*
Sonstiges
PAPSTAR
82213
ab € 2,66*
Sonstiges
PAPSTAR
82214
ab € 2,66*
Sonstiges
PAPSTAR
82215
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.