Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 82213 Tischläufer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 82213 Tischläufer
Papstar 82213 Tischläufer
Artikel-Nr.:
     2813-374-3864
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82213
EAN/GTIN:
     4002911822135
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer papier grün
tischläufer grün
tischläufer papier
Tischläufer aus 4-lagigem Tissue auf Rolle Breite: 40 cm - Länge: 5 m Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête" - mit stoffähnlicher Prägung - nicht feuchtigkeitsresistent - Farben abgestimmt auf weitere Artikel der PAPSTAR ROYAL Collection: + Servietten + Tischdecken + Mitteldecken + Leuchterkerzen + Tischsets Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
5000 mm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Grün, Limette
Material
Papier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
53
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,70*
3 Tage
120
6
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,99*
€ 3,99*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,97*
€ 5,52*
7 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 7,24*
6 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
82207
ab € 2,66*
Sonstiges
PAPSTAR
82208
ab € 2,90*
Sonstiges
PAPSTAR
82210
ab € 2,65*
Sonstiges
PAPSTAR
82214
ab € 2,66*
Sonstiges
PAPSTAR
82215
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.