Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 82215 Tischläufer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 82215 Tischläufer
Papstar 82215 Tischläufer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92408828
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82215
EAN/GTIN:
     4002911822159
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer papier rot
tischläufer rot
tischläufer papier
Tischläufer aus 4-lagigem Tissue auf Rolle Breite: 40 cm - Länge: 5 m Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête" - mit stoffähnlicher Prägung - nicht feuchtigkeitsresistent - Farben abgestimmt auf weitere Artikel der PAPSTAR ROYAL Collection: + Servietten + Tischdecken + Mitteldecken + Leuchterkerzen + Tischsets Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
5000 mm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Rot
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,20*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,20*
€ 4,998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
82207
€ 4,20*
Sonstiges
PAPSTAR
82208
€ 3,23*
Sonstiges
PAPSTAR
82210
€ 4,20*
Sonstiges
PAPSTAR
82213
€ 4,20*
Sonstiges
PAPSTAR
82214
€ 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.