Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Zuckerrohr "pure" 3-geteilt Ø 23 cm · 2 cm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Teller, Zuckerrohr "pure" 3-geteilt Ø 23 cm · 2 cm weiss
Teller, Zuckerrohr "pure" 3-geteilt Ø 23 cm · 2 cm weiss
Teller, Zuckerrohr "pure" 3-geteilt Ø 23 cm · 2 cm weiss
Teller, Zuckerrohr "pure" 3-geteilt Ø 23 cm · 2 cm weiss
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911945841
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84584
EAN/GTIN:
     4002911945841
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
50 Teller, Zuckerrohr "pure" 3-geteilt Ø 23 cm · 2 cm weiss

Stabiles Einweg-Geschirr aus Zuckerrohr

- Durchmesser: 23 cm
- 3-geteilt
- mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten )
- hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen
-
Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung der Teller und Schalen werden die Reste der Zuckerrohr-Pflanze (Bagasse) verwendet, die nach der Gewinnung des Zuckersaftes übrig bleiben. Artikel aus Zuckerrohr sind besonders stabil und weisen eine glatte, ansprechende Oberfläche auf.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
3-geteilt
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
18
Material:
Zuckerrohr
Höhe der Einzelpackung:
23
Breite der Einzelpackung:
23
Tiefe der Einzelpackung:
6,7
Bruttogewicht der Einzelpackung:
903,8
Professional:
Professional Produkt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,38*
€ 12,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.