Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood - Picker "pure" 10 cm "Knoten"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fingerfood - Picker "pure" 10 cm "Knoten"
Fingerfood - Picker "pure" 10 cm "Knoten"
Fingerfood - Picker "pure" 10 cm "Knoten"
Fingerfood - Picker "pure" 10 cm "Knoten"
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911927083
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81000
EAN/GTIN:
     4002911927083
Suchbegriffe:
Bambusspieß
Fingerfood-Spieß
Fingerfoodspieß
Holzspieß
40 Fingerfood - Picker "pure" 10 cm "Knoten"

Formschöne Fingerfood-Spieße aus Bambus, oben geknotet

- Länge: 10 cm
- verpackt im Folienbeutel

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
10 cm
Gewicht:
,4
Material:
Bambus
Höhe der Einzelpackung:
21
Breite der Einzelpackung:
9,5
Tiefe der Einzelpackung:
1,9
Bruttogewicht der Einzelpackung:
21,9
Professional:
-
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 45.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,02725* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 15 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 45000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
16769
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.