Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Pappe rund Ø 23 cm "Fete"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Teller, Pappe rund Ø 23 cm "Fete"
Teller, Pappe rund Ø 23 cm "Fete"
Teller, Pappe rund Ø 23 cm "Fete"
Teller, Pappe rund Ø 23 cm "Fete"
Teller, Pappe rund Ø 23 cm "Fete"
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911518182
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88792
EAN/GTIN:
     4002911518182
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
50 Teller, Pappe rund Ø 23 cm "Fete"

nachhaltiger Partyteller aus FSC®-zertifiziertem Frischfaserkarton mit Zellulosefaser-Beschichtung

- absolut lebensmittelecht
- Materialstärke: 300 g/m²
- Durchmesser: 23 cm

die Einweg-Partyserie rein aus nachwachsenden Rohstoffen - frei von erdölbasierten Kunststoffen
Dieses Produkt kann nach der Verwendung über die Papiersammlung, Papiertonne bzw. Blaue Tonne entsorgt werden – vorausgesetzt, es ist nicht zu stark verschmutzt.

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Form:
rund
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
13,5
Material:
Pappe aus Frischfaser
Materialdicke:
300 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
23
Breite der Einzelpackung:
23
Tiefe der Einzelpackung:
5,6
Bruttogewicht der Einzelpackung:
679
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1686* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.