Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffins-Backförmchen Ø 5 cm · 3,2 cm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muffins-Backförmchen Ø 5 cm · 3,2 cm weiss
Muffins-Backförmchen Ø 5 cm · 3,2 cm weiss
Muffins-Backförmchen Ø 5 cm · 3,2 cm weiss
Muffins-Backförmchen Ø 5 cm · 3,2 cm weiss
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911355831
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89181
EAN/GTIN:
     4002911355831
Suchbegriffe:
Muffin-Form
Muffin-Förmchen
Muffinform
Muffinförmchen
250 Muffins-Backförmchen Ø 5 cm · 3,2 cm weiss

Muffin - Backförmchen

- Boden-Durchmesser: 5 cm
- Höhe: 3,2 cm
- Farbe: weiß
- Material: Pergamentersatz-Papier
- Backfest bis 220 °C
- Fettdicht

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
3,2 cm
Durchmesser:
5 cm
Gewicht:
,6
Material:
Pergamentersatzpapier
Materialdicke:
50 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
20,5
Breite der Einzelpackung:
14,5
Tiefe der Einzelpackung:
7
Bruttogewicht der Einzelpackung:
157,6
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.