Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Zuckerrohr "pure" eckig 26 cm x 26 cm natur


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Teller, Zuckerrohr "pure" eckig 26 cm x 26 cm natur
Teller, Zuckerrohr "pure" eckig 26 cm x 26 cm natur
Teller, Zuckerrohr "pure" eckig 26 cm x 26 cm natur
Teller, Zuckerrohr "pure" eckig 26 cm x 26 cm natur
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911322888
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86291
EAN/GTIN:
     4002911322888
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
50 Teller, Zuckerrohr "pure" eckig 26 cm x 26 cm natur

Stabiles Einweg-Geschirr aus Zuckerrohr

- ungebleicht in natürlicher Optik
- Quadratische Form
- Außenmaß: 26 x 26 cm
- Innenmaß: 16 x 16 cm
- mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten )
- hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen

Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung der Teller und Schalen werden die Reste der Zuckerrohr-Pflanze (Bagasse) verwendet, die nach der Gewinnung des Zuckersaftes übrig bleiben. Artikel aus Zuckerrohr sind besonders stabil und weisen eine glatte, ansprechende Oberfläche auf.

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Form:
eckig
Breite:
26 cm
Gewicht:
28
Material:
Zuckerrohr
Höhe der Einzelpackung:
6,5
Breite der Einzelpackung:
26
Tiefe der Einzelpackung:
26
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1405,2
Professional:
Professional Produkt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,76*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 8 Packungen (€ 9,50* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 76,00*
€ 90,44
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 75,57*
€ 89,93
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 72,86*
€ 86,70
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 71,21*
€ 84,74
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 67,52*
€ 80,35
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 57,76*
€ 68,73
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.