Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefrierbeutel, LDPE 20 l 60 cm x 40 cm transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gefrierbeutel, LDPE 20 l 60 cm x 40 cm transparent
Gefrierbeutel, LDPE 20 l 60 cm x 40 cm transparent
Artikel-Nr.:
     2813-374-273
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     19571
EAN/GTIN:
     4002911295717
Suchbegriffe:
Gefrierbeutel
Tiefkühlbeutel
Tiefkühlsäcke
LDPE-Beutel
100 Gefrierbeutel, LDPE 20 l 60 cm x 40 cm transparent

Gefrierbeutel

- Füllinhalt: 20 l
- Abmessungen: 60 x 40 cm
- Stärke: 45 my
- Material: LDPE
- frei von Bisphenol A
- transparent

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
60 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
19,33
Material:
LDPE (virgin)
Materialdicke:
45 my
Höhe der Einzelpackung:
2
Breite der Einzelpackung:
33
Tiefe der Einzelpackung:
40
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1951,8
Professional:
Professional Produkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
18
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,20*
€ 12,53*
2 Tage
180
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 12,75*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 12,75*
€ 12,75*
6 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 12,768*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,77*
€ 14,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 125,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Starpak
19572
€ 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.