Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood - Picker "pure" 10 cm "Knoten"


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fingerfood - Picker "pure" 10 cm "Knoten"
Fingerfood - Picker "pure" 10 cm "Knoten"
Fingerfood - Picker "pure" 10 cm "Knoten"
Fingerfood - Picker "pure" 10 cm "Knoten"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911267707
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16770
EAN/GTIN:
     4002911267707
Suchbegriffe:
Bambusspieß
Fingerfood-Spieß
Fingerfoodspieß
Holzspieß
250 Fingerfood - Picker "pure" 10 cm "Knoten"

Formschöne Fingerfood-Spieße aus Bambus, oben geknotet

- Länge: 10 cm
- verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
10 cm
Gewicht:
,35
Material:
Bambus
Höhe der Einzelpackung:
14,5
Breite der Einzelpackung:
12,2
Tiefe der Einzelpackung:
7
Bruttogewicht der Einzelpackung:
122,5
Professional:
Professional Produkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
120
6
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,50*
€ 4,50*
10 Tage
100
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 4,88*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,15*
€ 7,59*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,50*
€ 21,03*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 18,58*
€ 26,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
16769
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.