Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefrierbeutel, LLDPE 4 l 40 cm x 25 cm transparent in Faltschachtel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gefrierbeutel, LLDPE 4 l 40 cm x 25 cm transparent in Faltschachtel
Gefrierbeutel, LLDPE 4 l 40 cm x 25 cm transparent in Faltschachtel
Gefrierbeutel, LLDPE 4 l 40 cm x 25 cm transparent in Faltschachtel
Gefrierbeutel, LLDPE 4 l 40 cm x 25 cm transparent in Faltschachtel
Gefrierbeutel, LLDPE 4 l 40 cm x 25 cm transparent in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     2813-374-3059
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14161
EAN/GTIN:
     4002911241615
Suchbegriffe:
Gefrierbeutel
Tiefkühlbeutel
Tiefkühlsäcke
LLDPE-Beutel
60 Gefrierbeutel, LLDPE 4 l 40 cm x 25 cm transparent in Faltschachtel

Gefrierbeutel in Faltschachtel

- Füllinhalt: 4 l
- Abmessungen: 40 x 25 cm
- Stärke: 35 my
- Material: LLDPE
- frei von Bisphenol A
- mit Beschriftungsfeldern in Weiss
- und Verschlußclipsen

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
40 cm
Breite:
25 cm
Gewicht:
6,4
Material:
LLDPE-Folie
Materialdicke:
35 my
Höhe der Einzelpackung:
7,2
Breite der Einzelpackung:
17,3
Tiefe der Einzelpackung:
7,3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
423,8
Professional:
-
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, gefrierbeutel 4 l, gefrierbeutel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 2,83*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 6,50*
ab € 2,04*
€ 2,89*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,32*
€ 4,81*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 23,23*
€ 33,34*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 35,28*
€ 35,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,03517* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 33,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
14157
ab € 1,54*
Sonstiges
PAPSTAR
14158
ab € 1,93*
Sonstiges
PAPSTAR
14159
ab € 2,29*
Sonstiges
PAPSTAR
14160
ab € 1,82*
Sonstiges
PAPSTAR
14179
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.