Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefrierbeutel, LLDPE 6 l 46 cm x 30 cm transparent in Faltschachtel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gefrierbeutel, LLDPE 6 l 46 cm x 30 cm transparent in Faltschachtel
Gefrierbeutel, LLDPE 6 l 46 cm x 30 cm transparent in Faltschachtel
Gefrierbeutel, LLDPE 6 l 46 cm x 30 cm transparent in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911241592
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14159
EAN/GTIN:
     4002911241592
Suchbegriffe:
Gefrierbeutel
Tiefkühlbeutel
Tiefkühlsäcke
LLDPE-Beutel
45 Gefrierbeutel, LLDPE 6 l 46 cm x 30 cm transparent in Faltschachtel

Gefrierbeutel in Faltschachtel

- Füllinhalt: 6 l
- Abmessungen: 46 x 30 cm
- Stärke: 35 my
- Material: LLDPE
- frei von Bisphenol A
- mit Beschriftungsfeldern in Weiss
- und Verschlußclipsen

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
46 cm
Breite:
30 cm
Gewicht:
8,62
Material:
LLDPE-Folie
Materialdicke:
35 my
Höhe der Einzelpackung:
7,2
Breite der Einzelpackung:
17,3
Tiefe der Einzelpackung:
7,3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
424,7
Professional:
-
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, gefrierbeutel 6 l, gefrierbeutel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 0,04778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perfecta
7298.00
ab € 2,21*
Ähnlich
J. & J.
16027
ab € 38,99*
Ähnlich
J. & J.
16030
ab € 35,46*
Ähnlich
J. & J.
410326
ab € 11,43*
Ähnlich
WBV
410331
ab € 0,307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.