Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefrierbeutel, LLDPE 3 l 32 cm x 25 cm transparent in Faltschachtel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gefrierbeutel, LLDPE 3 l 32 cm x 25 cm transparent in Faltschachtel
Gefrierbeutel, LLDPE 3 l 32 cm x 25 cm transparent in Faltschachtel
Gefrierbeutel, LLDPE 3 l 32 cm x 25 cm transparent in Faltschachtel
Gefrierbeutel, LLDPE 3 l 32 cm x 25 cm transparent in Faltschachtel
Gefrierbeutel, LLDPE 3 l 32 cm x 25 cm transparent in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911241585
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14158
EAN/GTIN:
     4002911241585
Suchbegriffe:
Gefrierbeutel
Tiefkühlbeutel
Tiefkühlsäcke
LLDPE-Beutel
75 Gefrierbeutel, LLDPE 3 l 32 cm x 25 cm transparent in Faltschachtel

Gefrierbeutel in Faltschachtel

- Füllinhalt: 3 l
- Abmessungen: 32 x 25 cm
- Stärke: 35 my
- Material: LLDPE
- frei von Bisphenol A
- mit Beschriftungsfeldern in Weiss
- und Verschlußclipsen


- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
32 cm
Breite:
25 cm
Gewicht:
5,6
Material:
LLDPE-Folie
Materialdicke:
35 my
Höhe der Einzelpackung:
7,2
Breite der Einzelpackung:
17,3
Tiefe der Einzelpackung:
7,3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
459,8
Professional:
-
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,02574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perfecta
7298.00
ab € 2,20*
Ähnlich
J. & J.
16027
ab € 38,97*
Ähnlich
J. & J.
410326
ab € 11,34*
Ähnlich
WBV
410331
ab € 0,307*
Ähnlich
Nordvlies
0013
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.