Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke, LDPE 240 l 125 cm x 100 cm blau extra stark und extra reißfest


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsäcke, LDPE 240 l 125 cm x 100 cm blau extra stark und extra reißfest
Müllsäcke, LDPE 240 l 125 cm x 100 cm blau extra stark und extra reißfest
Müllsäcke, LDPE 240 l 125 cm x 100 cm blau extra stark und extra reißfest
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911221297
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12129
EAN/GTIN:
     4002911221297
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
15 Müllsäcke, LDPE 240 l 125 cm x 100 cm blau extra stark und extra reißfest

Müllsäcke auf Rolle

- aus LDPE-Folie
- Stärke: 60 my
- Abmessungen: 125 x 100 cm
- Füllinhalt: 240 Liter
- Farbe: blau
- extra stark und extra reißfest
- ideal für Sperrmüll

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
125 cm
Breite:
100 cm
Gewicht:
132,3
Material:
LDPE (recycled)
Materialdicke:
60 my
Höhe der Einzelpackung:
11,5
Breite der Einzelpackung:
26
Tiefe der Einzelpackung:
11,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1993
Professional:
-
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 15 Beutel (ab € 0,40934* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,92*
€ 10,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
12132
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.