Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmetik-Müllbeutel LDPE 5 l 44 cm x 36 cm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kosmetik-Müllbeutel LDPE 5 l 44 cm x 36 cm weiss
Kosmetik-Müllbeutel LDPE 5 l 44 cm x 36 cm weiss
Kosmetik-Müllbeutel LDPE 5 l 44 cm x 36 cm weiss
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911220863
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12086
EAN/GTIN:
     4002911220863
Suchbegriffe:
Damenhygienebeutel
Hygienebeutel
Abfallbeutel
Abfalltüten
100 Kosmetik-Müllbeutel LDPE 5 l 44 cm x 36 cm weiss

Kosmetikabfallbeutel auf Rolle

- aus LDPE-Folie
- Stärke: 16 my
- Abmessungen: 44 x 36 cm
- Füllinhalt: 5 Liter
- Farbe: weiß
- Ideal für Bad- und Kosmetikabfallbehälter
- im Vorteilspack mit 5 Rollen á 20 Beutel

Synonyme: Abfallbeutel, Müllbeutel

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
44 cm
Breite:
36 cm
Gewicht:
4,66
Material:
LDPE (virgin)
Materialdicke:
16 my
Höhe der Einzelpackung:
4
Breite der Einzelpackung:
10
Tiefe der Einzelpackung:
20
Bruttogewicht der Einzelpackung:
475,2
Professional:
Professional Produkt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,859*
€ 5,782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12057
ab € 0,51*
Sonstiges
PAPSTAR
12065
ab € 0,89*
Sonstiges
PAPSTAR
12066
ab € 1,10*
Sonstiges
PAPSTAR
12104
ab € 1,25*
Sonstiges
Weita
PAP12397
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.