Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalen, Pappe "pure" oval 10,5 cm x 20 cm x 3,5 cm weiss


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schalen, Pappe "pure" oval 10,5 cm x 20 cm x 3,5 cm weiss
Schalen, Pappe "pure" oval 10,5 cm x 20 cm x 3,5 cm weiss
Schalen, Pappe "pure" oval 10,5 cm x 20 cm x 3,5 cm weiss
Schalen, Pappe "pure" oval 10,5 cm x 20 cm x 3,5 cm weiss
Schalen, Pappe "pure" oval 10,5 cm x 20 cm x 3,5 cm weiss
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911212653
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11265
EAN/GTIN:
     4002911212653
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
250 Schalen, Pappe "pure" oval 10,5 cm x 20 cm x 3,5 cm weiss

Pappschale aus 100 % Frischfaserkarton

- Maße: 10,5 x 20 cm, Höhe: 3,5 cm
- Format: oval
- Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- Farbe: weiß
- lebensmittelecht
- nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt

alternative Bezeichnung: Pommesschale, Pommes Frites Schale aus Pappe, Imbiss-Schalen

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
oval
Höhe:
10,5 cm
Breite:
20 cm
Gewicht:
7,5
Material:
Pappe aus Frischfaser
Materialdicke:
320 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
10,5
Breite der Einzelpackung:
20
Tiefe der Einzelpackung:
26,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1881,7
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 13,25*
€ 15,7675
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.