Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierfaltenbeutel, Cellulose, gefädelt 21 cm x 10 cm x 5 cm weiss Füllinhalt 0,5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papierfaltenbeutel, Cellulose, gefädelt 21 cm x 10 cm x 5 cm weiss Füllinhalt 0,5 kg
Papierfaltenbeutel, Cellulose, gefädelt 21 cm x 10 cm x 5 cm weiss Füllinhalt 0,5 kg
Papierfaltenbeutel, Cellulose, gefädelt 21 cm x 10 cm x 5 cm weiss Füllinhalt 0,5 kg
Artikel-Nr.:
     2813-374-1753
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11530
EAN/GTIN:
     4002911115305
Suchbegriffe:
Brötchen-Beutel
Brötchenbeutel
Brötchentüte
Bäcker-Beutel
1000 Papierfaltenbeutel, Cellulose, gefädelt 21 cm x 10 cm x 5 cm weiss Füllinhalt 0,5 kg

Weiße Papierfaltenbeutel (Bäckerfaltenbeutel)

- Füllinhalt: 0,5 kg
- Abmessungen: 21 cm x 10 cm x 5 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
21 cm
Breite:
10 cm
Gewicht:
2,4
Material:
Papier, Cellulose
Materialdicke:
35 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
12
Breite der Einzelpackung:
22
Tiefe der Einzelpackung:
23
Bruttogewicht der Einzelpackung:
2414,3
Professional:
Professional Produkt
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,66*
€ 14,30*
3 Tage
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 14,75*
€ 14,75*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 11,64*
€ 16,37*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,84*
€ 16,37*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,18*
€ 32,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01066* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11531
ab € 12,53*
Sonstiges
PAPSTAR
11532
ab € 13,22*
Sonstiges
PAPSTAR
11533
ab € 15,22*
Sonstiges
PAPSTAR
11534
ab € 20,45*
Sonstiges
PAPSTAR
11535
ab € 22,13*
Sonstiges
PAPSTAR
11536
ab € 26,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.