Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Dr. Becher" Urinstein Entferner 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
"Dr. Becher" Urinstein Entferner 5 l
"Dr. Becher" Urinstein Entferner 5 l
Artikel-Nr.:
     C2909-4000602152981
Hersteller:
     Dr. Becher
Herst.-Nr.:
     98257
EAN/GTIN:
     4000602152981
Suchbegriffe:
Toilettenreiniger
WC-Reiniger
Mundspülglas
Zahnputzbecher
"Dr. Becher" Urinstein Entferner 5 l

Anwendungsgebiete:
Gegen Urinstein und Kalkablagerungen in WC, Urinalen und Bidets

Produkteigenschaften:
- mit 18% Salzsäure
- kraftvoll gegen Urinstein, Wasserstein, Kalkstein und Rostansätze
- für Urinale, WC´s und Bidets
- starke Spontanwirkung durch direkten Kontakt mit den Ablagerungen

Anwendung:
Bei stärkeren Ablagerungen kurz einwirken lassen, abbürsten und nachspülen.

Inhaltsstoffe:
siehe Sicherheitsdatenblatt

- Dr. Becher Artikelnummer: 1535000

Nur für den professionellen Gebrauch, kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!

Gefahrgut-Signalwort: GEFAHR!

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht:
5466
Material:
Sonstiges
Höhe der Einzelpackung:
25,2
Breite der Einzelpackung:
19
Tiefe der Einzelpackung:
14
Bruttogewicht der Einzelpackung:
5714
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.