Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic THYIA ERGO Gaming-Notebook Kühlständer mit 2 Lüftern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic THYIA ERGO Gaming-Notebook Kühlständer mit 2 Lüftern
Conceptronic THYIA ERGO Gaming-Notebook Kühlständer mit 2 Lüftern
Conceptronic THYIA ERGO Gaming-Notebook Kühlständer mit 2 Lüftern
Conceptronic THYIA ERGO Gaming-Notebook Kühlständer mit 2 Lüftern
Conceptronic THYIA ERGO Gaming-Notebook Kühlständer mit 2 Lüftern
Conceptronic THYIA ERGO Gaming-Notebook Kühlständer mit 2 Lüftern
Artikel-Nr.:
     C2904-THYIA02B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     THYIA02B
EAN/GTIN:
     4015867225622
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Optimiere Dein mobiles Gaming-Erlebnis mit dem Gaming-Noteboook Kühlständer THYIA! Anpassbare RGB-Lichteffekte bereichern die Gaming-Atmosphäre, während lautlose und dennoch leistungsfähige Lüfter für sichere und komfortable Temperaturen Deines Notebooks sorgen. Der Kühlständer selbst wird per USB mit Strom versorgt und ist mit 2 zusätzlichen USB-Anschlüssen ausgestattet, funktioniert also überall ohne Steckdose, während er gleichzeitig weitere Anschlüsse zur Verfügung stellt. Dein perfektes Gaming-Zubehör für volle Leistung beim Spielen!
Weitere Informationen:
Breite:
296 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
460 mm
Gewicht:
1242 g
Produktfarbe:
Schwarz
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Blau, Grün, Rot
Ursprungsland:
China
Hostschnittstelle:
USB
USB-Version:
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
Mitgelieferte Kabel:
USB
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
306 mm
Verpackungstiefe:
65 mm
Verpackungshöhe:
482 mm
Paketgewicht:
1556 g
Breite des Versandkartons:
495 mm
Höhe des Versandkartons:
545 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Energiequelle:
USB
Maximale Bildschirmgröße:
17 Zoll
Anzahl integrierter Kühlungslüfter:
2 Stück(e)
Lüftergeschwindigkeitssteuerung:
Ja
Steuerung:
Tasten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.