Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic THANA06B Llaptop-Kühlpad 39,6 cm (15.6") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic THANA06B Llaptop-Kühlpad 39,6 cm (15.6") Schwarz
Conceptronic THANA06B Llaptop-Kühlpad 39,6 cm (15.6") Schwarz
Conceptronic THANA06B Llaptop-Kühlpad 39,6 cm (15.6") Schwarz
Conceptronic THANA06B Llaptop-Kühlpad 39,6 cm (15.6") Schwarz
Conceptronic THANA06B Llaptop-Kühlpad 39,6 cm (15.6") Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2904-THANA06B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     THANA06B
EAN/GTIN:
     4015867224915
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Weitere Informationen:
Breite:
265 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
340 mm
Gewicht:
400 g
Produktfarbe:
Schwarz
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Blau
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
272 mm
Verpackungstiefe:
37 mm
Verpackungshöhe:
343 mm
Paketgewicht:
600 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Energiequelle:
USB
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Anzahl integrierter Kühlungslüfter:
2 Stück(e)
Lüfterdurchmesser:
125 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.