Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic SCR01B Smart-Card-Lesegerät USB USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic SCR01B Smart-Card-Lesegerät USB USB 2.0 Schwarz
Conceptronic SCR01B Smart-Card-Lesegerät USB USB 2.0 Schwarz
Conceptronic SCR01B Smart-Card-Lesegerät USB USB 2.0 Schwarz
Conceptronic SCR01B Smart-Card-Lesegerät USB USB 2.0 Schwarz
Conceptronic SCR01B Smart-Card-Lesegerät USB USB 2.0 Schwarz
Conceptronic SCR01B Smart-Card-Lesegerät USB USB 2.0 Schwarz
Conceptronic SCR01B Smart-Card-Lesegerät USB USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2904-SCR01B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     SCR01B
EAN/GTIN:
     4015867208427
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
Weitere Informationen:
Plug:
Ja
Prozessor:
Alcor AU9580
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
LED-Anzeigen:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
DNIe-Kompatibilität:
Ja
Breite:
65 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
25 mm
Gewicht:
63 g
Schnittstelle:
USB 2.0
Unterstützte Protokolle:
T=0,T=1
Energiequelle:
USB
USB:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.