Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic POLONA04BA Bluetooth-Stereo-Headset und USB-Audio-adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic POLONA04BA Bluetooth-Stereo-Headset und USB-Audio-adapter
Conceptronic POLONA04BA Bluetooth-Stereo-Headset und USB-Audio-adapter
Artikel-Nr.:
     C2904-POLONA04BA
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     POLONA04BA
EAN/GTIN:
     4015867234341
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das Headset POLONA04 ist die perfekte Wahl für Telefonanrufe, Videokonferenzen und Online-Chatting. Das flexible Mikrofon verfügt über geräuschunterdrückende Technologie, die Ihre Stimme erfasst und Hintergrundgeräusche blockiert, um klaren High-Fidelity-Sound zu liefern.

Ein um 270 Grad drehbares Mikrofon passt sich mühelos an den perfekten Winkel zur Stimmerfassung an und kann je nach Vorlieben am linken oder rechten Ohr getragen werden. Das Headset verfügt außerdem über eine Mikrofonstummschaltungs Taste, die mit einem Tastendruck aktiviert werden kann.

Dieses leichte Headset hat weiche Ohrpolster und einen einstellbaren Bügel für langen Tragekomfort. Der leistungsfähige Akku sorgt für kontinuierlichen Betrieb von bis zu 44 Stunden bei normaler Nutzung.
Der mitgelieferte Bluetooth-Audio-Adapter unterstützt gängige PCs oder Laptops. Natürlich lassen sich auch bereits vorhandene Bluetooth-Schnittstellen mit diesem Headset verwenden. Eine einfache Kopplung durch unkomplizierte Plug-and-Play-Technologie ist selbstverständlich.

Das vielseitige und mit zahlreichen Funktionen und Merkmalen ausgestattete kabellose Headset mit geräuschunterdrückendem Mikrofon ist die perfekte Wahl für geschäftige Callcenter, allgemeine Arbeitsumgebungen oder täglichen Privatgebrauch.
Weitere Informationen:
Breite:
67.97 mm
Tiefe:
169.19 mm
Höhe:
186.52 mm
Gewicht:
173 g
Breite des Versandkartons:
420 mm
Höhe des Versandkartons:
245 mm
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Verpackungsbreite:
78 mm
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Paketgewicht:
293 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Schnellstartübersicht:
Ja
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-A auf USB Typ-C
Ausgangsleistung:
10 mW
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohraufliegend
Impedanz:
32 Ohm
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Anrufe/Musik
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Operationsschlüssel:
Stummschalten
Rauschverhältnis (SNR):
55 dB
Ursprungsland:
China
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Profile:
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version:
5.3
Frequenzband:
2.402 - 2.48 GHz
Batteriebetrieben:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität:
600 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
44 h
Akku:
Ja
Gesprächszeit:
40 h
Akkuladezeit:
2 h
Akku-/Batteriespannung:
3.7 V
Batteriekapazität:
2.22 Wh
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-42 dB
Mikrofon-Geräuschunterdrückung:
Ja
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.