Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic HUBBIES 7-Port-USB-2.0-Hub mit Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic HUBBIES 7-Port-USB-2.0-Hub mit Netzteil
Conceptronic HUBBIES 7-Port-USB-2.0-Hub mit Netzteil
Conceptronic HUBBIES 7-Port-USB-2.0-Hub mit Netzteil
Conceptronic HUBBIES 7-Port-USB-2.0-Hub mit Netzteil
Conceptronic HUBBIES 7-Port-USB-2.0-Hub mit Netzteil
Conceptronic HUBBIES 7-Port-USB-2.0-Hub mit Netzteil
Conceptronic HUBBIES 7-Port-USB-2.0-Hub mit Netzteil
Conceptronic HUBBIES 7-Port-USB-2.0-Hub mit Netzteil
Conceptronic HUBBIES 7-Port-USB-2.0-Hub mit Netzteil
Conceptronic HUBBIES 7-Port-USB-2.0-Hub mit Netzteil
Conceptronic HUBBIES 7-Port-USB-2.0-Hub mit Netzteil
Artikel-Nr.:
     C2904-HUBBIES08BP
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     HUBBIES08BP
EAN/GTIN:
     4015867226322
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Mit diesem USB 2.0-Hub mit 7 Ports spendieren Sie Ihrem Netbook, Notebook oder PC 7 zusätzliche USB-Ports, ohne mehr als einen einzigen USB 2.0-Port zu belegen! Problemlos schließen Sie bis zu 7 USB-Geräte an Netbook, Notebook oder PC an.
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
500 mm
Höhe des Versandkartons:
550 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
7
Hostschnittstelle:
USB 2.0
Hub-Schnittstellen:
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
7
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
113 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Verpackungshöhe:
244 mm
Paketgewicht:
230 g
Breite:
51 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
175 mm
Gewicht:
135 g
Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Eingangsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
2.4 A
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.