Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic EMRICK PCIe-x1 zu 4x PCIe-x1 Erweiterungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic EMRICK PCIe-x1 zu 4x PCIe-x1 Erweiterungskit
Conceptronic EMRICK PCIe-x1 zu 4x PCIe-x1 Erweiterungskit
Conceptronic EMRICK PCIe-x1 zu 4x PCIe-x1 Erweiterungskit
Conceptronic EMRICK PCIe-x1 zu 4x PCIe-x1 Erweiterungskit
Artikel-Nr.:
     C2904-EMRICK10G
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     EMRICK10G
EAN/GTIN:
     4015867228050
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
Das PCIe-x1 zu 4x PCIe-x1 Erweiterungskit ist ein PCIe-Paket-Switch-Host-Controller, mit einem PCIe-x1 Gen2 Upstream-Anschluss auf 4 PCIe-x1 Gen2 Downstream-Anschlüsse. Es kann auf 4 PCIe-x1-Anschlüsse zum Anschließen verschiedener PCIe-Geräte erweitert werden, damit mehr PCIe-Anschlüsse an einem Motherboard genutzt werden können.
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Grün
Zweck:
PC
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
340 mm
Höhe des Versandkartons:
405 mm
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-A
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
180 g
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
PCIe
Erweiterungskarte Standard:
PCI 2.0
Anzahl PCI-Express-Schlitze:
4
SATA-Stromstecker-Typ:
SATA 6-pin, SATA 15-pin
Breite:
120 mm
Tiefe:
83 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
92 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Ultimate x64, Windows 10, Windows 7 x64, Windows 10 Education, Windows 8, Windows 10 Education x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows XP, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows XP Home, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows XP Professional, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows XP Professional x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 x64, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Ultimate
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.