Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic DONN31B 17-in-1 DisplayLink Dockingstation USB 3.2 Gen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic DONN31B 17-in-1 DisplayLink Dockingstation USB 3.2 Gen 2
Conceptronic DONN31B 17-in-1 DisplayLink Dockingstation USB 3.2 Gen 2
Conceptronic DONN31B 17-in-1 DisplayLink Dockingstation USB 3.2 Gen 2
Conceptronic DONN31B 17-in-1 DisplayLink Dockingstation USB 3.2 Gen 2
Conceptronic DONN31B 17-in-1 DisplayLink Dockingstation USB 3.2 Gen 2
Conceptronic DONN31B 17-in-1 DisplayLink Dockingstation USB 3.2 Gen 2
Conceptronic DONN31B 17-in-1 DisplayLink Dockingstation USB 3.2 Gen 2
Artikel-Nr.:
     C2904-DONN31B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     DONN31B
EAN/GTIN:
     4015867240755
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die 17-in-1 DisplayLink Dockingstation – ein vielseitiges und leistungsstarkes Hub zur Steigerung Ihrer Produktivität und Optimierung Ihres Workflows.

Mit Unterstützung für HDMI- und DisplayPort-Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz genießen Sie beeindruckende Bilder und ein immersives Multimedia-Erlebnis. Dank DisplayLink-Technologie ermöglicht die Dockingstation mehrere erweiterte Displays, sodass Ihr MacBook bis zu zwei Monitore mit unterschiedlichem Inhalt verwenden kann. Bitte beachten Sie, dass die Installation des DisplayLink-Treibers erforderlich ist.

Sie bietet eine breite Auswahl an Anschlüssen, darunter 4 x USB-C 10 Gbps, 2 x USB-A 10 Gbps, wobei ein USB-C-Port eine 30-W-Ladefunktion unterstützt, um alle Ihre Peripheriegeräte problemlos zu verbinden. Der SD-4.0-Steckplatz gewährleistet schnelle und bequeme Datenübertragungen.
Für zusätzliche Sicherheit verfügt die Dockingstation über Standard- und Nano-Sicherheitssteckplätze, die flexible Sicherheitsoptionen bieten und Ihre Geräte schützen.

Egal ob zu Hause, im Büro oder unterwegs – die Dockingstation lässt sich nahtlos in Ihren Workflow integrieren.
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Breite:
202.85 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
32.6 mm
Gewicht:
370 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3bz
Breite des Versandkartons:
278 mm
Höhe des Versandkartons:
310 mm
Zolltarifnummer (TARIC):
8471800000
Warentarifnummer (HS):
8471800000
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB Typ-C auf USB Typ-C
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
4
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
257 mm
Verpackungstiefe:
135.5 mm
Verpackungshöhe:
117.5 mm
Paketgewicht:
1123 g
Energiequelle:
Gleichstrom
Produktfarbe:
Schwarz
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD, SDHC, SDXC
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Nano
Ein-/Ausschalter:
Ja
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 278,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,97*
€ 331,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,65*
€ 329,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,13*
€ 313,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,64*
€ 305,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,37*
€ 278,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.