Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic DONN27G Laptop-Ständer mit 7-in-1-Dockingstation, 360° drehbare Basis, faltbar, höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic DONN27G Laptop-Ständer mit 7-in-1-Dockingstation, 360° drehbare Basis, faltbar, höhenverstellbar
Conceptronic DONN27G Laptop-Ständer mit 7-in-1-Dockingstation, 360° drehbare Basis, faltbar, höhenverstellbar
Conceptronic DONN27G Laptop-Ständer mit 7-in-1-Dockingstation, 360° drehbare Basis, faltbar, höhenverstellbar
Conceptronic DONN27G Laptop-Ständer mit 7-in-1-Dockingstation, 360° drehbare Basis, faltbar, höhenverstellbar
Conceptronic DONN27G Laptop-Ständer mit 7-in-1-Dockingstation, 360° drehbare Basis, faltbar, höhenverstellbar
Conceptronic DONN27G Laptop-Ständer mit 7-in-1-Dockingstation, 360° drehbare Basis, faltbar, höhenverstellbar
Conceptronic DONN27G Laptop-Ständer mit 7-in-1-Dockingstation, 360° drehbare Basis, faltbar, höhenverstellbar
Conceptronic DONN27G Laptop-Ständer mit 7-in-1-Dockingstation, 360° drehbare Basis, faltbar, höhenverstellbar
Conceptronic DONN27G Laptop-Ständer mit 7-in-1-Dockingstation, 360° drehbare Basis, faltbar, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     C2904-DONN27G
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     DONN27G
EAN/GTIN:
     4015867236789
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Verbessere dein Erlebnis mit dem Laptop-Ständer mit unserer integrierten 7-in-1-Dockingstation, die die USB-C-Fähigkeiten deines Geräts erweitert. Der Ständer bietet eine verstellbare Höhe und einen Winkel für optimale ergonomische Positionierung sowie eine 360° drehbare Basis für flexible Arbeitspositionen.

Die 7-in-1-Dockingstation umfasst HDMI-, USB-C PD-, USB-A- und USB-C-Anschlüsse sowie Kartenleser für SD- und MicroSD/TF-Karten. Schließe deinen USB-C-fähigen Laptop, Tablet oder Smartphone an einen HDMI-fähigen Bildschirm an und genieße eine beeindruckende 4K Ultra HD-Auflösung mit einer Bildwiederholfrequenz von 60Hz.

Erlebe eine stabile und effiziente Datenübertragung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5Gbps mit den USB-C- und USB-A-Anschlüssen. Perfekt für Unterhaltung zu Hause, Präsentationen im Büro und Unterricht im Klassenzimmer.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Verpackungsbreite:
275 mm
Verpackungstiefe:
258 mm
Verpackungshöhe:
85 mm
Paketgewicht:
1460 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
USB Datenübertragungsraten:
5000 Mbit/s
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Ursprungsland:
China
Palettenhöhe netto:
1700 mm
Pallettenlänge netto:
800 mm
Pallettenbreite netto:
1200 mm
Faltbar:
Ja
Anpassbar:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Drehen:
Ja
Drehungswinkel:
360 °
Produkttyp:
Laptop-Ständer
Produktfarbe:
Silber
Material:
Aluminium
Anzahl der unterstützten Geräte:
1
Breite:
235 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
55 mm
Gewicht:
1200 g
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C auf USB Typ-C
Breite des Versandkartons:
535 mm
Höhe des Versandkartons:
295 mm
Warentarifnummer (HS):
8517623500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.