Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic DONN18G 3-in-1 USB 3.2 Gen 1 Dockingstation, HDMI, USB 3.0, 100W USB PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic DONN18G 3-in-1 USB 3.2 Gen 1 Dockingstation, HDMI, USB 3.0, 100W USB PD
Conceptronic DONN18G 3-in-1 USB 3.2 Gen 1 Dockingstation, HDMI, USB 3.0, 100W USB PD
Conceptronic DONN18G 3-in-1 USB 3.2 Gen 1 Dockingstation, HDMI, USB 3.0, 100W USB PD
Artikel-Nr.:
     C2904-DONN18G
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     DONN18G
EAN/GTIN:
     4015867230671
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Dieser 3-in-1 USB-Typ-C zu HDMI-Adapter ermöglicht Dir die Erweiterung der USB-Type-C-Kapazität Deines Gerätes mit einem HDMI-, einem USB-Typ-C-Ladeport und einem vollwertigem USB-3.0-Port. Der Adapter bietet eine einfache Möglichkeit zum Anschluss von HDTVs oder anderen Geräten, wie Monitoren oder Projektoren, mit USB-Typ-C-Geräten die eine HDMI Ausgabe unterstützen, wie Smartphones, tragbare Spielkonsolen, MacBooks, Chromebook Pixel und anderen aktuellen Laptops mit USB-Typ-C oder Thunderbolt3-Ports. Perfekt für Home Entertainment, Office-Präsentationen oder Unterricht im Klassenzimmer.
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Tiefe:
52 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
43 g
Breite des Versandkartons:
380 mm
Höhe des Versandkartons:
220 mm
Schnellstartübersicht:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
HDMI-Version:
1.4
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
182 mm
Verpackungshöhe:
17 mm
Paketgewicht:
65 g
Energiequelle:
USB
USB Kabellänge:
0.25 m
Produktfarbe:
Grau
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
HD-Typ:
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital):
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate:
30 Hz
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.